Aperçu
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.1875 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointJoint sans contact
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure30.1625 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale8180 lbf
- Capacité de charge statique radiale5120 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant209SFFCG
- CUP_NON097741004367
- Poids0.97 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description209 SFFCG BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 209SFFCG est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 85 mm, 1.1875 po de largeur, conception droite, double blindage.