63210LLB

NTN
63210LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061881
N° MFR63210LLB
Price$187.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63210LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061881
N° MFR63210LLB
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
Votre prix187.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63210LLB BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    1.1890 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63210LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359581690
  • CUP_NON
    4547359581690
  • Poids
    1.51 lb
  • Description
    63210LLB BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63210LLB est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et 1.1890 po de largeur, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif