Aperçu
Description du fabricant
210 SFFC BRG
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.1875 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure30.1625 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.8500 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale7890 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant210SFFC
- CUP_NON097741004596
- Poids1.50 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description210 SFFC BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 50 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.1875 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité