Aperçu
Description du fabricant
W 210 PP4 BRG
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Anneaux larges
Spécifications
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur13.2500 po
- Largeur totale1.1875 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointJoint à trois épaisseurs
- Dégagement interneP
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Matériau du roulementAcier
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- DescriptionW 210 PP4 BRG
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationRoulement agricole
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur de la bague intérieure1.188 po
- Rayon du filet0.043 po
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricantW210PP4
- Numéro CUP du fabricant087796174443
- CUP_NON087796174443
- Poids2.082 lb
- Capacité de charge dynamique radiale8740 lbf
- Capacité de charge statique radiale5210 lbf
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.1250 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.1875 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité