W210PPB5
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.7850 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI00061900
N° MFRW210PPB5
Prix167.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.7850 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.1875 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI00061900
N° MFRW210PPB5
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
Votre prix167.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 210 PPB5 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Anneaux larges

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.7850 po
  • Diamètre extérieur
    13.2500 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Joint à trois épaisseurs
  • Dégagement interne
    P
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Description
    W 210 PPB5 BRG
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Roulement agricole
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur de la bague intérieure
    1.188 po
  • Série
    200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W210PPB5
  • Numéro CUP du fabricant
    087796041820
  • CUP_NON
    087796041820
  • Poids
    1.75 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5210 lbf
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7850 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.1875 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif