Motion
63211LLBC3/EM

NTN
63211LLBC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 100 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061909
N° MFR63211LLBC3/EM
Prix256.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63211LLBC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 100 mm, largeur 1.1890 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061909
N° MFR63211LLBC3/EM
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
Votre prix256.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63211LLBC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    1.1890 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63211LLBC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359581843
  • CUP_NON
    4547359581843
  • Poids
    2.075 lb
  • Description
    63211LLBC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63211LLBC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 1.1890 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif