Motion
W211PPB3
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI00061922
N° MFRW211PPB3
Prix200.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI00061922
N° MFRW211PPB3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix200.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 211 PPB3 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Anneaux larges

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    13.2500 po
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Joint à trois épaisseurs
  • Dégagement interne
    P
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Description
    W 211 PPB3 BRG
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Roulement agricole
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur de la bague intérieure
    1.313 po
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Série
    200
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W211PPB3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796042018
  • CUP_NON
    087796042018
  • Poids
    2.354 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.3125 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif