Aperçu
Description du fabricant
214 SFFC BRG
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.5630 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure39.6875 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.6000 tr/min
- Série622
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9890 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant214SFFC
- CUP_NON097741005418
- Poids3.70 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description214 SFFC BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 214SFFC présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 1.5630 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité