63214ZZC3/EM

NTN
63214ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 1.5630 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061936
N° MFR63214ZZC3/EM
Prix399.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63214ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 1.5630 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061936
N° MFR63214ZZC3/EM
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
Votre prix399.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63214ZZC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5630 po, 39.700 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63214ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582048
  • CUP_NON
    4547359582048
  • Poids
    3.902 lb
  • Description
    63214ZZC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63214ZZC3/EM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 1.5630 mm, à double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif