63216ZZ

NTN
63216ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 44 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00061938
N° MFR63216ZZ
Price$550.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63216ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 44 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00061938
N° MFR63216ZZ
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
Price$550.91/each

Aperçu

Description du fabricant
63216ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7480 po, 44.400 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    535 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63216ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582062
  • CUP_NON
    4547359582062
  • Poids
    5.886 lb
  • Description
    63216ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63216ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 44 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif