63305ZZ

NTN
63305ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 1.0000 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061959
N° MFR63305ZZ
Prix118.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63305ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 1.0000 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061959
N° MFR63305ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63305ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po, 25.400 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Série
    633
  • Capacité de charge dynamique radiale
    780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63305ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582499
  • CUP_NON
    4547359582499
  • Poids
    0.74 lb
  • Description
    63305ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63305ZZ présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 1.0000 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif