Aperçu
Description du fabricant
W 305 PP BRG
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Anneaux larges
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure1 po
- Rayon du filet0.043 po
- Rpm max.7240 tr/min
- Série300
- Capacité de charge dynamique radiale5890 lbf
- Capacité de charge statique radiale2730 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantW305PP
- Numéro CUP du fabricant087796042360
- CUP_NON087796042360
- Poids0.78 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale considérablement plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes • Qualité du moteur électrique (EMQ) • Anneaux larges
- Régime de fonctionnement maximal500 tr/min (graisse), 500 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- DescriptionW 305 PP BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale W305PP présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 1.0000 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité