305SZZC

MRC (SKF)
305SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 1.0000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061969
N° MFR305SZZC
Prix106.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
305SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 1.0000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061969
N° MFR305SZZC
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
Votre prix106.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
305 SZZC BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    25.4 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Série
    623
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2470 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    305SZZC
  • CUP_NON
    097741007092
  • Poids
    0.72 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    305 SZZC BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un type droit, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 1.0000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif