63305LLU

NTN
63305LLU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 1.0000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061971
N° MFR63305LLU
Prix149.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63305LLU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 1.0000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00061971
N° MFR63305LLU
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
Prix149.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63305LLU BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po, 25.400 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Série
    633
  • Capacité de charge dynamique radiale
    780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63305LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582444
  • CUP_NON
    4547359582444
  • Poids
    0.74 lb
  • Description
    63305LLU BILLE BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63305LLU présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 1.0000 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif