Motion
63305ZZNR

NTN
63305ZZNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 1.0000 po, double blindage, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00061976
N° MFR63305ZZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63305ZZNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E. 62 mm, largeur 1.0000 po, double blindage, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00061976
N° MFR63305ZZNR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
63305ZZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po, 25.400 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    633
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63305ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582543
  • CUP_NON
    4547359582543
  • Poids
    0.76 lb
  • Description
    63305ZZNR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 1.0000 po pour un ajustement radial de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif