Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.1882 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure30.1625 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.11000 tr/min
- Série623
- Capacité de charge dynamique radiale6650 lbf
- Capacité de charge statique radiale3730 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant306SZZC
- CUP_NON097741007313
- Poids1.19 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description306SZZC BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 1.1882 po pour les ajustements radiaux.