Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale1.1875 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Numéro de catalogue du fabricant306 SFFCG
- CUP_NON097741007238
- Poids1.20 lb
- Description306 SFFCG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 306 SFFCG est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, 1.1875 po de largeur, conception droite, double blindage.