307SZZC

MRC (SKF)
307SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 1.3740 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062007
N° MFR307SZZC
Prix443.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
307SZZC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 1.3740 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062007
N° MFR307SZZC
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
Votre prix443.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
307 SZZC BRG
  • Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.3740 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    34.925 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    623
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307SZZC
  • CUP_NON
    097741007566
  • Poids
    1.54 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
  • Description
    307 SZZC BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 307SZZC présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 1.3740 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif