63308DDU

NSK
63308DDU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 1.4370 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062024
N° MFR63308DDU
Prix330.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
63308DDU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 1.4370 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062024
N° MFR63308DDU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix330.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63308DDU BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    1.4370 po
  • Longueur totale
    90 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.4370 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63308DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176018121
  • CUP_NON
    029176018121
  • Poids
    2.18 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63308DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40 mm, double joint, 90 mm de diamètre extérieur et 36.50 mm de largeur pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif