Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
- Anneaux larges »
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale1.5620 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure1.563 po
- Rayon du filet0.059 po
- Rpm max.4340 tr/min
- Série300
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale7100 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantW309PP
- Numéro CUP du fabricant087796042926
- CUP_NON087796042926
- Poids2.844 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages"• Voies de chemin de roulement super finies • Fonctionnement silencieux • Série 300 moyenne semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Anneaux larges"
- Régime de fonctionnement maximal4827.554 tr/min (graisse), 5517.204 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- DescriptionW 309 PP BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 45 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 1.5620 po pour les rainures radiales et profondes.