Motion
309SFFC

MRC (SKF)
309SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 1.5630 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062054
N° MFR309SFFC
Prix298.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
309SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 100 mm, largeur 1.5630 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062054
N° MFR309SFFC
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
Votre prix298.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
309 SFFC BRG
  • Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    39.6875 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    623
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6740 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    309SFFC
  • CUP_NON
    097741007979
  • Poids
    2.69 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
  • Description
    309 SFFC BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 45 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 1.5630 mm, adapté aux applications radiales et profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif