Aperçu
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.5630 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure39.6875 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.8000 tr/min
- Série623
- Capacité de charge dynamique radiale11700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6740 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant309SZZCG
- CUP_NON097741008099
- Poids2.76 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description309 SZZCG BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 45 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.5630 po.