Aperçu
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.5630 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure39.6875 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.8000 tr/min
- Série623
- Capacité de charge dynamique radiale11700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6740 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant309SFFCG
- CUP_NON097741007993
- Poids2.74 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description309 SFFCG BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 45 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 1.5630 pour une utilisation radiale fiable.