Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
- Anneaux larges »
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Largeur totale1.7500 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure1.75 po
- Rayon du filet0.079 po
- Rpm max.3940 tr/min
- Série300
- Capacité de charge dynamique radiale15400 lbf
- Capacité de charge statique radiale8510 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantW310PP
- Numéro CUP du fabricant087796043077
- CUP_NON087796043077
- Poids3.748 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages"• Voies de chemin de roulement super finies • Fonctionnement silencieux • Série 300 moyenne semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Anneaux larges"
- Régime de fonctionnement maximal4375.009 tr/min (graisse), 5000.01 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- DescriptionW 310 PP BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 50 mm, d’un double joint, d’un diamètre extérieur de 110 mm et d’une largeur de 1.7500 po pour les utilisations radiales lourdes.