Motion
63310DDU

NSK
63310DDU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 44.40 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00062068
N° MFR63310DDU
Prix329.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
63310DDU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 110 mm diamètre extérieur, 44.40 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00062068
N° MFR63310DDU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix329.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63310DDU BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    44.40 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +100 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    44.40 mm
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Série
    63300
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8610 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63310DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176018145
  • CUP_NON
    029176018145
  • Poids
    3.66 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63310DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, double joint, 110 mm de diamètre extérieur et 44.40 mm de largeur pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif