Aperçu
Description du fabricant
310 SFFC BRG
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.7500 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure44.45 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.7500 tr/min
- Série623
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lbf
- Capacité de charge statique radiale8540 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant310SFFC
- CUP_NON097741008242
- Poids3.74 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description310 SFFC BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 310SFFC présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 1.7500 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité