63310ZZ

NTN
63310ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 44 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00062072
N° MFR63310ZZ
Prix254.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63310ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 44 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00062072
N° MFR63310ZZ
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
Prix254.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63310ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7480 po, 44.400 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Série
    633
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63310ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583151
  • CUP_NON
    4547359583151
  • Poids
    3.78 lb
  • Description
    63310ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63310ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 50mm , double blindage et un diamètre extérieur de 110mm , parfait pour les équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif