311SFFCG

MRC (SKF)
311SFFCG

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 1.9375 po, Double blindage, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00062086
N° MFR311SFFCG
Prix960.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
311SFFCG

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 1.9375 po, Double blindage, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00062086
N° MFR311SFFCG
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
Prix960.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
311 SFFCG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    300-S
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    311SFFCG
  • CUP_NON
    097741008457
  • Poids
    5.40 lb
  • Description
    311 SFFCG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 55 mm, double blindage, diamètre de 120 mm et largeur de 1.9375 po, idéal pour les utilisations de rainures radiales profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif