311SFFC

MRC (SKF)
311SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 1.9375 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062089
N° MFR311SFFC
Prix504.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
311SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 1.9375 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062089
N° MFR311SFFC
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
Prix504.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
311 SFFC BRG
  • Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    49.2125 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Série
    623
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    311SFFC
  • CUP_NON
    097741008440
  • Poids
    4.81 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
  • Description
    311 SFFC BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 311SFFC est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 1.9375 mm, adapté à une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif