63311ZZ

NTN
63311ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 1.9375 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062090
N° MFR63311ZZ
Prix536.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63311ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 1.9375 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062090
N° MFR63311ZZ
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
Prix536.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63311ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po, 49.200 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63311ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583267
  • CUP_NON
    4547359583267
  • Poids
    4.850 lb
  • Description
    63311ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 63311ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 1.9375 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif