Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
- Anneaux larges »
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Largeur totale2.1250 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure2.125 po
- Rayon du filet0.083 po
- Rpm max.3320 tr/min
- Série300
- Capacité de charge dynamique radiale20400 lbf
- Capacité de charge statique radiale11600 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantW312PP
- Numéro CUP du fabricant087796067264
- CUP_NON087796067264
- Poids6.73 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages"• Voies de chemin de roulement super finies • Fonctionnement silencieux • Série 300 moyenne semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Anneaux larges"
- Régime de fonctionnement maximal3684.218 tr/min (graisse), 4210.535 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- DescriptionW 312 PP BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 60 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 2.1250 po.