Aperçu
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale2.1250 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure53.975 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.6000 tr/min
- Série623
- Capacité de charge dynamique radiale18400 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant312SZZC
- CUP_NON097741008754
- Poids6.39 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description312 SZZC BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 312SZZC est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 60mm , double joint et un diamètre extérieur de 130mm , conçu pour les environnements difficiles.