313SFFC

MRC (SKF)
313SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 140 mm, largeur 2.3110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062117
N° MFR313SFFC
Prix924.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
313SFFC

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 140 mm, largeur 2.3110 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062117
N° MFR313SFFC
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
Votre prix924.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
313 SFFC BRG
  • Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    2.3110 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    58.7375 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    623
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    313SFFC
  • CUP_NON
    097741008891
  • Poids
    8.00 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
  • Description
    313 SFFC BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 65 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur globale de 2.3110 po pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif