W315PP
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 160 mm, largeur 2.6875 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062129
N° MFRW315PP
Prix1,160.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 160 mm, largeur 2.6875 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062129
N° MFRW315PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,160.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W 315 PP BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Anneaux larges

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.688 po
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Rpm max.
    2680 tr/min
  • Série
    300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W315PP
  • Numéro CUP du fabricant
    087796067547
  • CUP_NON
    087796067547
  • Poids
    12.81 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale considérablement plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges d’amortisseur plus lourdes • Anneaux larges
  • Régime de fonctionnement maximal
    3333.333 tr/min (graisse), 4000 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    W 315 PP BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale W315PP présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 2.6875 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif