Aperçu
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale2.6875 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure68.2625 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série623
- Capacité de charge dynamique radiale27900 lbf
- Capacité de charge statique radiale19100 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant315SZZCG
- CUP_NON097741009195
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description315 SZZCG BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 315SZZCG est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 75 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 2.6875 mm, adapté aux équipements industriels lourds.