63316ZZ

NTN
63316ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 2.6890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062137
N° MFR63316ZZ
Prix1,116.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63316ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 2.6890 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062137
N° MFR63316ZZ
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
Votre prix1,116.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63316ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    2.6890 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6890 po, 68.300 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Série
    633
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30570 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19400 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63316ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583649
  • CUP_NON
    4547359583649
  • Poids
    13.60 lb
  • Description
    63316ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 80 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur globale de 2.6890 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif