63317ZZ

NTN
63317ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 73 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00062152
N° MFR63317ZZ
Prix1,744.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63317ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 73 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00062152
N° MFR63317ZZ
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
Prix1,744.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63317ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.8740 po, 73.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Série
    633
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63317ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583670
  • CUP_NON
    4547359583670
  • Poids
    16.18 lb
  • Description
    63317ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63317ZZ présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 73 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif