Motion
63314LLB

NTN
63314LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 150 mm, largeur 2.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062158
N° MFR63314LLB
Price$912.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63314LLB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 150 mm, largeur 2.5000 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00062158
N° MFR63314LLB
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
Price$912.84/each

Aperçu

Description du fabricant
63314LLB BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5000 po, 63.500 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Série
    633
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63314LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583489
  • CUP_NON
    4547359583489
  • Poids
    9.88 lb
  • Description
    63314LLB BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63314LLB présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 2.5000 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif