Aperçu
- Type de cartouche à roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur170 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale2.6889 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure68.2625 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.4500 tr/min
- Série623
- Capacité de charge dynamique radiale29900 lbf
- Capacité de charge statique radiale21400 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant316SZZC
- CUP_NON097741009317
- Poids13.17 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde Type de cartouche
- Description316 SZZC BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 316SZZC présente un diamètre d'alésage de 80 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 2.6889 mm.