6202-10ZZ

NSK
6202-10ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, Double blindage
N° D’ARTICLE MI00062182
N° MFR6202-10ZZ
Price$34.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6202-10ZZ

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, Double blindage
N° D’ARTICLE MI00062182
N° MFR6202-10ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$34.71/each

Aperçu

Description du fabricant
6202-10 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Hauteur totale
    11 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7650 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3750 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202-10ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020469
  • CUP_NON
    029176020469
  • Poids
    0.09 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6202-10ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.625-inch alésages avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, double blindage pour la protection.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif