202SFF5

MRC (SKF)
202SFF5

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00062184
N° MFR202SFF5
Prix23.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
202SFF5

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 35 mm, largeur 11 mm, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00062184
N° MFR202SFF5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
202 SFF5 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202SFF5
  • CUP_NON
    097741002790
  • Poids
    0.11 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    202 SFF5 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 202SFF5 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif