202SZZ3

MRC (SKF)
202SZZ3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00062198
N° MFR202SZZ3
Prix34.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
202SZZ3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00062198
N° MFR202SZZ3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
202 SZZ3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    843 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202SZZ3
  • CUP_NON
    097741002868
  • Poids
    0.11 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    202 SZZ3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 202SZZ3 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif