Motion
BT-522-0-13

SKF
BT-522-0-13

Transfert de bille unitaire Euro - 22.2 mm de diamètre, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 351 lb
N° D’ARTICLE MI00062244
N° MFRBT-522-0-13
Prix33.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-522-0-13

Transfert de bille unitaire Euro - 22.2 mm de diamètre, matériau de bille en acier au carbone, matériau de boîtier plaqué zinc, capacité de charge de 351 lb
N° D’ARTICLE MI00062244
N° MFRBT-522-0-13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BT-522-0-13 BALL TRANSFER

Spécifications

  • Diamètre de la bille
    22.2 mm
  • Série
    BT
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Montage
    Montage à bride
  • Matériau du boîtier
    Plaqué zinc
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Épaisseur de la bride
    2.8 mm
  • Matériel de soutien
    Acier au carbone
  • Capacité de charge maximale
    351 lb
  • CUP_NON
    7316578001329
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.64 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues