JAUNE 207-104-2F

SKF
YEL 207-104-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 2.0118 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062251
N° MFRYEL 207-104-2F
Prix103.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YEL 207-104-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 2.0118 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062251
N° MFRYEL 207-104-2F
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
Prix103.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE 207-104-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur totale
    2.0118 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7480 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4803 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15.3 kN
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    YEL2
  • CUP_NON
    7316576617010
  • Poids
    1.37 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues