JAUNE 212-207-2F

SKF
YEL 212-207-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 3.0630 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062286
N° MFRYEL 212-207-2F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YEL 212-207-2F

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-7/16 po, diamètre extérieur 4.3307 po, largeur 3.0630 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062286
N° MFRYEL 212-207-2F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE 212-207-2F BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur totale
    3.0630 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0236 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.4370 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    36 kN
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    YEL2
  • CUP_NON
    7316577757463
  • Poids
    3.70 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues