ENCORE 203-008

SKF
YET 203-008

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1/2 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062294
N° MFRYET 203-008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YET 203-008

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 1/2 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062294
N° MFRYET 203-008
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
À CE JOUR 203-008 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Largeur totale
    1.1260 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4724 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7520 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9.56 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    4.75 kN
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Série
    YET2
  • CUP_NON
    7316577029744
  • Poids
    0.28 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues