ENCORE 203-010

SKF
YET 203-010

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062302
N° MFRYET 203-010
Prix37.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YET 203-010

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 5/8 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 1.1260 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062302
N° MFRYET 203-010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
À CE JOUR 203-010 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.5748 po
  • Largeur totale
    1.1260 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4724 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7520 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9.56 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    4.75 kN
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Série
    YET2
  • CUP_NON
    7316576616662
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues