Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur1.5748 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale0.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur12 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure23.8 mm
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieAP-RRB
- CUP_NON087796201330
- Type de produitRoulements d'insert de bille