RA100RRB
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 52 mm, largeur de 0.8438 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062334
N° MFRRA100RRB
Prix43.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 52 mm, largeur de 0.8438 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI00062334
N° MFRRA100RRB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RA 100 RRB(ANCIEN# RA 100 NPPB)
  • Le roulement est un anneau intérieur allongé avec collet autobloquant
  • En raison du contact positif, le R-Seal sur terre offre une protection améliorée contre les contaminants nocifs et conserve le lubrifiant dans des conditions d’exploitation difficiles
  • La série RA-RRB est prélubrifiée en usine et a des diamètres extérieurs sphériques pour une utilisation dans les boîtiers avec une surface intérieure sphérique correspondante pour un alignement initial sans restriction

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    0.8438 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    21.44 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    4540 tr/min
  • Type de joint
    Coussinet moulé
  • Série
    RA-RRB
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • CUP_NON
    087796053281
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif