Aperçu
- 1 1/8 po non monté, diamètre extérieur sphérique non relubrifiable, roulement à billes, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 1/8 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7087 po
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Largeur de la bague intérieure0.9380 po
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Rpm max.5600 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327151782
- CUP_NON662327151782
- Poids0.75 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille